Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24C512 Bi-metall Therowell, 304 rostfritt stål, 1/2 NPSM | AB7VBX

APPROVED VENDOR 24C512 Bi-metall Therowell, 304 rostfritt stål, 1/2 NPSM

Finns i lager
Artikel: AB7VBX Modell: 24C512
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
457SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBimetall Thermowell
Bore Dia.0.26 "
Bygg304 Stainless Steel
Insättningslängd1.75 "
Intern gängstorlek1/2 NPSM
Material304 Stainless Steel
Processanslutning3 / 4 "NPT
Shank Dia.0.44 "
Uttagslängd2.9 "
Stamlängd2.5 "
Skiftnyckeltillägg0.4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellByggMaterialShank Dia.StamlängdPris
GODKÄND SÄLJARE 24C461 Bimetall Thermowell 316 rostfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZU 24C461316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.44 "2.5 "653SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C462 Bimetall Thermowell 316 rostfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZV 24C462316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "4"807SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C463 Bimetall Thermowell 316 rostfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZW 24C463316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "6"1 092 kr
GODKÄND SÄLJARE 24C464 Bimetall Thermowell 316 rostfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZX 24C464316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "9"1 518 kr
GODKÄND SÄLJARE 24C465 Bimetall Thermowell 316 rostfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZY 24C465316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "12 "2 331 kr
GODKÄND SÄLJARE 24C467 Bimetall Thermowell 316 rostfritt stål 1/2 Npsm | AB7VAA 24C467316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "18 "2 969 kr
GODKÄND SÄLJARE 24C469 Bimetall Thermowell mässing 1/2 Npsm | AB7VAC 24C469MässingMässing0.44 "2.5 "321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24C512 Bi-metall Therowell, 304 rostfritt stål, 1/2 NPSM
457SEK /enhet