Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 24C464 Bimetall Thermowell 316 rostfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZX

APPROVED VENDOR 24C464 Bimetall Thermowell 316 Rostfritt stål 1/2 Npsm

Finns i lager
Artikel: AB7UZX Modell: 24C464
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
1 518 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBimetall Thermowell
Bore Dia.0.26 "
Bygg316 Stainless Steel
Insättningslängd7.5 "
Intern gängstorlek1/2 NPSM
Material316 Stainless Steel
Processanslutning3 / 4 "NPT
Shank Dia.0.5 "
Uttagslängd9.5 "
Stamlängd9"
Skiftnyckeltillägg0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellByggMaterialShank Dia.StamlängdPris
GODKÄND SÄLJARE 24C461 Bimetall Thermowell 316 rostfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZU 24C461316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.44 "2.5 "653SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C462 Bimetall Thermowell 316 rostfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZV 24C462316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "4"807SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C463 Bimetall Thermowell 316 rostfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZW 24C463316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "6"1 092 kr
GODKÄND SÄLJARE 24C465 Bimetall Thermowell 316 rostfritt stål 1/2 Npsm | AB7UZY 24C465316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "12 "2 331 kr
GODKÄND SÄLJARE 24C467 Bimetall Thermowell 316 rostfritt stål 1/2 Npsm | AB7VAA 24C467316 Stainless Steel316 Stainless Steel0.5 "18 "2 969 kr
GODKÄND SÄLJARE 24C469 Bimetall Thermowell mässing 1/2 Npsm | AB7VAC 24C469MässingMässing0.44 "2.5 "321SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C470 Bimetall Thermowell mässing 1/2 Npsm | AB7VAD 24C470MässingMässing0.5 "4"376SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24C464 Bimetall Thermowell 316 Rostfritt stål 1/2 Npsm
1 518 kr /enhet