Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 24C529 Bimetall Thermowell Lagging 304 Rostfritt stål 1 / 2npsm | AB7VCQ

APPROVED VENDOR 24C529 Bimetall Thermowell Lagging 304 Rostfritt stål 1/2npsm

Finns i lager
Artikel: AB7VCQ Modell: 24C529

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBimetall Thermowell, lagging
Bore Dia.0.26 "
Bygg304 Stainless Steel
Insättningslängd10.5 "
Intern gängstorlek1/2 NPSM
Material304 Stainless Steel
Halsförlängning3"
Processanslutning3 / 4 "NPT
Shank Dia.0.5 "
Uttagslängd15.25 "
Stamlängd15 "
Skiftnyckeltillägg0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod9025900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellByggMaterialStamlängdPris
GODKÄND SÄLJARE 24C497 Bimetall Thermowell Lagging 316 Rostfritt stål 1 / 2npsm | AB7VBG 24C497316 Stainless Steel316 Stainless Steel18 "314SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C502 Bimetall termoväggsmässing mässing 1 / 2npsm | AB7VBL 24C502MässingMässing9"710SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C504 Bimetall Thermowell Lagging Messing 1 / 2npsm | AB7VBN 24C504MässingMässing15 "82SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C505 Bimetall Thermowell Lagging Messing 1 / 2npsm | AB7VBP 24C505MässingMässing18 "2 405 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24C529 Bimetall Thermowell Lagging 304 Rostfritt stål 1/2npsm
2 132 kr /enhet