BUSSMANN Säkringshållare


Filter
StilModellDjupVäxelspänningFörstärkare ACSäkringsblockdesignSäkring Dia.Kod för säkringshållareSäkringslängdSäkringstypPris (ex moms)
A
CM20CF
-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 060 SEK
B
CM30CF
-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 253 SEK
C
OPM-1038
-600 VAC30Fingersäker13 / 32 "D1.5 "Dvärg10 270 SEK
D
HRJ förlängning
-32 VAC20Bajonett0.25 "F1.25 "Glas och keramik155 SEK
E
HPG
-600 VAC30Ej tillämplig0.41 "D1.5 "Dvärg273 SEK
F
CM100CF
-690 VAC-Ej tillämplig---Brittiska och IEC3 870 SEK
G
HHN
0.5 "-30-0.25 "-1.25 "-131 SEK
H
H] HK
0.56 "32 VAC20Ej tillämplig0.25 "-1.25 "-115 SEK
I
HHL
0.59 "Ej tillämplig20Ej tillämplig--0.64 "-133 SEK
J
HHM
0.59 "Ej tillämplig30Ej tillämplig--0.64 "-115 SEK
K
ATM-FHID
0.59 "Inte betygsatt20Ej tillämplig--0.64 "-212 SEK
L
HHX
1.37 "Ej tillämplig48DCgjuten--3.33 "-587 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?