Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24D030 Lug 2 Hål 350kcmli 71 Die Red | AB7VUK

APPROVED VENDOR 24D030 Lug 2 Hål 350kcmli 71 Die Red

Finns i lager
Artikel: AB7VUK Modell: 24D030
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
225SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompression Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek350 kcmil
Kabelstorlek kod350 kcmil
Färg kodRed
AnslutningstypRak fat
Die kod71
Hålcentrum till slut0.25 "
Hål till hål Center (in.)0.75
Längd4.28 "
MaterialKoppar
Montera2-hål
KikhålNej
Stud storlek1 / 4 "
StilStandard
Typ2-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV
Bredd1.36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.63
Fartygets längd (cm)15.01
Fartygets bredd (cm)7.49
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKikhålKabelstorlekKabelstorlek kodStud storlekTypBreddFärg kodDie kodPris
GODKÄND LEVERANTÖR 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG 24C333Nej300 kcmil300 kcmil1 / 2 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV1.25 "White66182SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D001 Lug 1 Hål 1/0awg 42 Die Pink | AB7VTD 24D001Ja1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.75 "Rosa4271SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D009 Lug 1 Hål 350kcmli 71 Die Red | AB7VTM 24D009Nej350 kcmil350 kcmil3 / 8 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV1.36 "Red71245SEK
GODKÄND SÄLJARE 24D010 Lug 1 Hål 400kcmli 76 Die Blue | AB7VTN 24D010Nej400 kcmil400 kcmil3 / 8 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV1.39 "Blå76280SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D018 Lug 2 Hål 1awg 37 Die Green | AB7VTX 24D018Ja1 AWG1 AWG1 / 2 "2-håls koppar-till-koppar kort fat, 600V till 35kV0.75 "Grön3790SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D019 Lug 2 Hål 3/0awg 50 Die Orange | AB7VTY 24D019Ja3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "2-håls koppar-till-koppar kort fat, 600V till 35kV0.92 "Orange5083SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D025 Lug 2 Hål 1/0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025Nej1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.75 "Rosa4281SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24D030 Lug 2 Hål 350kcmli 71 Die Red
225SEK /enhet