Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White | AB7UUG

APPROVED VENDOR 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White

Finns i lager
Artikel: AB7UUG Modell: 24C333

Få det Maj 8, Onsdag
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompression Lug
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek300 kcmil
Kabelstorlek kod300 kcmil
Färg kodWhite
AnslutningstypRak fat
Die kod66
Hålcentrum till slut0.5 "
Längd3.45 "
MaterialKoppar
Montera1-hål
KikhålNej
Stud storlek1 / 2 "
StilStandard
Typ1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKikhålKabelstorlekKabelstorlek kodStud storlekTypBreddFärg kodDie kodPris
GODKÄND LEVERANTÖR 24D001 Lug 1 Hål 1/0awg 42 Die Pink | AB7VTD 24D001Ja1/0 AWG1/0 AWG1 / 4 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.75 "Rosa4265SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D009 Lug 1 Hål 350kcmli 71 Die Red | AB7VTM 24D009Nej350 kcmil350 kcmil3 / 8 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV1.36 "Red71223SEK
GODKÄND SÄLJARE 24D010 Lug 1 Hål 400kcmli 76 Die Blue | AB7VTN 24D010Nej400 kcmil400 kcmil3 / 8 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV1.39 "Blå76257SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D018 Lug 2 Hål 1awg 37 Die Green | AB7VTX 24D018Ja1 AWG1 AWG1 / 2 "2-håls koppar-till-koppar kort fat, 600V till 35kV0.75 "Grön3788SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D019 Lug 2 Hål 3/0awg 50 Die Orange | AB7VTY 24D019Ja3/0 AWG3/0 AWG1 / 4 "2-håls koppar-till-koppar kort fat, 600V till 35kV0.92 "Orange5083SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D025 Lug 2 Hål 1/0awg 42 Die Pink | AB7VUE 24D025Nej1/0 AWG1/0 AWG5 / 16 "2-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.75 "Rosa4282SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D026 Lug 2 Holes 2/0awg 45 Die Black | AB7VUF 24D026Nej2/0 AWG2/0 AWG5 / 16 "2-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.85 "Svart45107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24C333 Lug 300 Kcmil 66 Die White
167SEK /enhet