Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24D919 Stick E6010 Dc 1/8 5lb | AB7WKD

APPROVED VENDOR 24D919 Stick E6010 Dc 1/8 5lb

Finns i lager
Artikel: AB7WKD Modell: 24D919

Få det Maj 8, Onsdag
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickelektrod
AWS-klassificeringE6010
Behållarstorlek5 lb.
behållare TypBox
Diameter1 / 8 "
Längd14 "
MaterialMild Stål
Draghållfasthet60000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.34
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8311100000
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekDiameterLängdDraghållfasthetPris
GODKÄND SÄLJARE 24D918 Stickelektrod E6010 DC 1/8 10lb | AB7WKC 24D91810 lb.1 / 8 "14 "60000 psi831SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D920 Stick E6010 Dc 5/32 5lb | AB7WKE 24D9205 lb.5 / 32 "14 "60000 psi353SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D921 Stick E6011 3/32 10lb | AB7WKF 24D92110 lb.3 / 32 "14 "60000 psi1 018 kr
GODKÄND SÄLJARE 24D922 Stickelektrod E6011 3/32 5lb | AB7WKG 24D9225 lb.3 / 32 "14 "60000 psi290SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 24D923 Stick E6011 1/8 10lb | AB7WKH 24D92310 lb.1 / 8 "14 "60000 psi1 700 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 24D926 Stick E6013 1/16 1lb | AB7WKL 24D9261 lb.1 / 16 "12 "60000 psi153SEK
GODKÄND SÄLJARE 24D927 Stickelektrod E6013 3/32 10lb | AB7WKM 24D92710 lb.3 / 32 "14 "60000 psi854SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24D919 Stick E6010 Dc 1/8 5lb
353SEK /enhet