Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 24K985 Sexkantskruv rostfritt stål 7 / 8-9 x 1-3 / 4 | AB7YAH

APPROVED VENDOR 24K985 sexkantskruv rostfritt stål 7/8-9 x 1-3/4

Finns i lager
Artikel: AB7YAH Modell: 24K985
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
9SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd35 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 5 / 16 "
Längd under huvudet1.75 "
Material18-8 rostfritt stål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85 till 140 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek9
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTH

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24K985 sexkantskruv rostfritt stål 7/8-9 x 1-3/4
9SEK /enhet