Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24T958 Reparationsklämma två bultar 1-1/2 tum 304 rostfritt stål | AB7ZFD

APPROVED VENDOR 24T958 reparationsklämma två bultar 1-1/2 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB7ZFD Modell: 24T958
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
288SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReparationsklämma
Boltstorlek3/8 x 3 "
Längd6"
Material304 Stainless Steel
MetalldetekterbarJa
Padstorlek4-1 / 2 "
Rörstorlek1-1 / 2 "
TypTvå bultar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.56
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekLängdPadstorlekRörstorlekTypPris
GODKÄND SÄLJARE 24T944 Reparationsklämma enkelbult 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB7ZEN 24T9443/8 x 3 "3"1-1 / 8 "3 / 8 "Enkel bult132SEK
GODKÄND SÄLJARE 24T945 Reparationsklämma enkelbult 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB7ZEP 24T9453/8 x 3 "3"1-1 / 2 "1 / 2 "Enkel bult121SEK
GODKÄND SÄLJARE 24T946 Reparationsklämma Enkelbult 3/4 tum 304 rostfritt stål | AB7ZEQ 24T9463/8 x 3 "3"2-1 / 4 "3 / 4 "Enkel bult110SEK
GODKÄND SÄLJARE 24T947 Reparationsklämma enkelbult 1 tum 304 rostfritt stål | AB7ZER 24T9473/8 x 3 "3"2-3 / 4 "1"Enkel bult117SEK
GODKÄND SÄLJARE 24T948 Reparationsklämma enkelbult 1-1 / 4 tum 304 rostfritt stål | AB7ZET 24T9483/8 x 3 "3"3-5 / 8 "1-1 / 4 "Enkel bult141SEK
GODKÄND SÄLJARE 24T949 Reparationsklämma enkelbult 1-1 / 2 tum 304 rostfritt stål | AB7ZEU 24T9493/8 x 3 "3"4-1 / 2 "1-1 / 2 "Enkel bult124SEK
GODKÄND SÄLJARE 24T950 Reparationsklämma enkelbult 2 tum 304 rostfritt stål | AB7ZEV 24T9503/8 x 4 "3"5-1 / 2 "2"Enkel bult206SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24T958 reparationsklämma två bultar 1-1/2 tum 304 rostfritt stål
288SEK /enhet