PRECISION FL2103 630 4 Fälgutgångsenhet 48In. Eldrad | AG4YGB 35GR74

PRECISION FL2103 630 4' fälgutgångsenhet 48 tums brandklassad

Finns i lager
Artikel: AG4YGB Modell: FL2103 630 4'Korsreferens: 35GR74

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 323 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRim
ADA-överensstämmandeEj ADA-kompatibel
DörrhanteringIcke-handed
DörrhöjdUpp till 120 "
Dörrbredd48 "
FinishSatin rostfritt stål
Fire MärkJa
Passar stilbredd4.125 "
För dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/4"
Grade1
prestandaSLITSTARK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.37
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)32.26
HS-kod8302416045

Produktinformation:

    • Avsluta enhetstyp (Avsluta enhet)

Produktvarianter

ProduktModellDörrbreddFire MärkArtikelPris
PRECISION FL2201 630 3X7 Vertikal stång Endast utgång 36 tum Brandklassad | AG4YFP 35GR63 FL2201 630 3X736 "JaVertikal stång23 017 kr
PRECISION FL2201 630 4X7 Vertikal stång Endast utgång 48 tum Brandklassad | AG4YFQ 35GR64 FL2201 630 4X748 "JaVertikal stång24 594 kr
PRECISION FL2203 630 3X7 Vertikal stångutgångsenhet 36 tum Brandklassad | AG4YFR 35GR65 FL2203 630 3X736 "JaVertikal stång24 594 kr
PRECISION FL2203 630 4X7 Vertikal stångutgångsenhet 48 tum Brandklassad | AG4YFT 35GR66 FL2203 630 4X748 "JaVertikal stång23 006 kr
PRECISION 2201 630 4X7 vertikal stång endast utgång 48 tum. | AG4YFV 35GR68 2201 630X448 "NejVertikal stång21 310 kr
PRECISION 2203 630 3X7 Vertikal stavutgångsutrustning 36In. | AG4YFW 35GR69 2203 630X336 "NejVertikal stång18 462 kr
PRECISION 2203 630X4 vertikal stångutgångsenhet 7In. | AG48YFX 4GR35 2203 630X448 "NejVertikal stång21 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION FL2103 630 4' fälgutgångsenhet 48 tums brandklassad
18 323 kr /enhet