Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24W566 Spoladapter 1/2 tum C x Mnpt | AB7ZMZ

APPROVED VENDOR 24W566 Spoladapter 1/2 tum C x Mnpt

Finns i lager
Artikel: AB7ZMZ Modell: 24W566
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpoladapter
Body MaterialGjuten koppar
AnslutningstypC x MNPT
Max. Tryck720 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.5 / 8 "
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-20 till 400 grader F
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24W566 Spoladapter 1/2 tum C x Mnpt
34SEK /enhet