LEESON Extreme Duck Washguard-motorer, trefas, helt slutna, C-front med bas


Filter
lager: Boll , Design: B , Plikt: Kontinuerlig , Rammaterial: Rostfritt stål , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: F , Smörjning: Polyrex EM , Motorapplikation: Skölja ner , Motordesign: 3-fas , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Motortyp: 3-fas , NEMA Design: B , Fas: 3 , Skaftmaterial: 303 Stainless Steel , Termiskt skydd: Ingen , Typ: TF
StilModellLängd mindre axelKroppsdia.LedningsboxMax. OmgivningstemperaturMotorkapslingsdesignMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetPris (ex moms)
A
103412.00
---40-Stel--19 640 SEK
B
119523.00
---40-Stel--39 674 SEK
C
119522.00
---40-Stel--33 999 SEK
D
119526.00
---40-Stel--24 422 SEK
E
117119.00
8.875 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas172578.5%30 607 SEK
F
117122.00
9.125 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas345085.5%29 059 SEK
G
117121.00
9.375 "6-9 / 16 "Förstorat rostfritt stål BICB och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten ej ventileradAnsikte / bas172580.0%31 766 SEK
H
121881.00
10.625 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas349085.5%38 171 SEK
I
121880.00
10.625 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas175086.5%32 986 SEK
J
121882.00
11.125 "6.625 "Extra stor rostfri sidokartong och gängat lock med O-ring40 grader CHelt sluten fläktkyldAnsikte / bas174586.5%35 631 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?