Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 24W724 Silsugning 1-1 / 2 In | AB7ZUK

APPROVED VENDOR 24W724 Silsug 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB7ZUK Modell: 24W724
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
688SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk sugsil
Diameter3.41 "
RamStyv tre delar inre
Längd8.1 "
Nominellt flöde30 GPM
SkärmmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • (F) NPT-portar (in.) (1-1 / 2)
    • Ändplattor (rostfritt stål)
    • Skärmnät (100)

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdPris
GODKÄNT SÄLJARE 24W720 Silsug 1/2 tum | AB7ZUF 24W7202.62 "3.11 "383SEK
GODKÄND SÄLJARE 24W721 Silsugning 3/4 tum | AB7ZUG 24W7212.62 "3.5 "434SEK
GODKÄNT SÄLJARE 24W722 Silsug 1 tum | AB7ZUH 24W7222.62 "5.41 "499SEK
GODKÄND SÄLJARE 24W723 Silsugning 1-1 / 4 In | AB7ZUJ 24W7233.41 "6.88 "631SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24W724 Silsug 1-1/2 In
688SEK /enhet