GODKÄND LEVERANTÖR 26W589 Dock Bumper 12 x 6 x 38 tums gummi | AB8PZV

APPROVED VENDOR 26W589 Dock Bumper 12 x 6 x 38 tums gummi

Finns i lager
Artikel: AB8PZV Modell: 26W589

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock stötfångare
StötfångarmaterialGummi
StötfångarformRektangulär
Monteringshål OC H8"
Monteringshål OC W36 "
Antal monteringshål4
Övergripande djup6"
Totala höjden12 "
Total bredd38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.835
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod4016940000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
GODKÄNT VENDOR 22NT58 Dock Stötfångare 1-11 / 16 x 2 x 12 tum Gummi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "175SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT59 Dock Stötfångare 1-11 / 16 x 2 x 24 tum Gummi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "282SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT60 Dock Stötfångare 1-11 / 16 x 2 x 36 tum Gummi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "351SEK
GODKÄNT SÄLJARE 22NT61 Dockstötfångare 4 x 4-1 / 4 x 12 tums gummi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "308SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT62 Dock Stötfångare 4 x 4-1 / 4 x 24 tum gummi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "466SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT63 Dock Stötfångare 4 x 4-1 / 4 x 36 tum Gummi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "754SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT64 Dock Stötfångare 10 x 5-1 / 4 x 16 tum | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "1 961 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 26W589 Dock Bumper 12 x 6 x 38 tums gummi
2 380 kr /enhet