Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 29YK78 Compression Lug 1/0 Awg 50 Die Tan | AB8WEY

APPROVED VENDOR 29YK78 Compression Lug 1/0 Awg 50 Die Tan

Finns i lager
Artikel: AB8WEY Modell: 29YK78

Få det Maj 8, Onsdag
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
43SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompression Lug
PiplängdKort
Body MaterialAluminium
Kabelstorlek8 AWG
Kabelstorlek kod8 AWG
Färg kodBlå
AnslutningstypRak fat
Die kod24
Hålcentrum till slut0.44 "
Längd2.47 "
MaterialAluminium
Montera1-hål
KikhålNej
Stud storlek1 / 4 "
StilStandard
TypAluminium till koppar, 600V till 35kV
Bredd0.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0014
Fartygets höjd (cm)0.85
Fartygets längd (cm)8.5
Fartygets bredd (cm)6
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdStud storlekPris
GODKÄND SÄLJARE 29YK63 Kompressionslugg 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEG 29 63YKXNUMX0.41 "8 AWG8 AWGBlå240.22 "1.28 "5 / 16 "40SEK
GODKÄND SÄLJARE 29YK64 Kompressionslugg 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEH 29 64YKXNUMX0.47 "8 AWG8 AWGBlå240.22 "1.56 "3 / 8 "56SEK
GODKÄND SÄLJARE 29YK65 Kompressionslugg 8 Awg 24 Die Blue | AB8WEJ 29 65YKXNUMX0.44 "6 AWG6 AWGGrå290.34 "1.43 "3 / 16 "47SEK
GODKÄND SÄLJARE 29YK66 Kompressionslugg 6 Awg 29 Die Grey | AB8WEK 29 66YKXNUMX0.47 "6 AWG6 AWGGrå290.34 "1.72 "5 / 16 "63SEK
GODKÄND SÄLJARE 29YK67 Kompressionslugg 4 Awg 37 Die Green | AB8WEL 29 67YKXNUMX0.64 "2 AWG2 AWGRosa420.34 "1.94 "1 / 2 "85SEK
GODKÄND SÄLJARE 29YK68 Komprimeringsfäste 2 Awg 42 Die Pink | AB8WEM 29 68YKXNUMX0.72 "1 AWG1 AWGGold450.34 "1.91 "1 / 4 "107SEK
GODKÄND SÄLJARE 29YK69 Kompressionsklack 1 Awg 45 Die Gold | AB8WEN 29 69YKXNUMX0.75 "1 AWG1 AWGGold450.34 "2.22 "5 / 16 "84SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 29YK78 Compression Lug 1/0 Awg 50 Die Tan
43SEK /enhet