Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2AVD3 fyrkantig aluminium 6061 5/8 x 5/8 tum 1 fot | AB9BLP

APPROVED VENDOR 2AVD3 fyrkantig aluminium 6061 5/8 x 5/8 tum 1 fot

Finns i lager
Artikel: AB9BLP Modell: 2AVD3
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantigt lager
Legeringstyp6061
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd1"
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialAluminium
Temperextruderad
Tjocklek5 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.009 "
TypKorrosionsbeständig
Typisk hårdhet95
Typisk draghållfasthet45,000 psi
Typisk avkastningsstyrka40,000 PSI
Bredd5 / 8 "
Breddstolerans+/- 0.009 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)1.59
HS-kod7604295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 2EZF4 Kvadratisk aluminium 6061 3/8 x 3/8 tum 6 fot | AB9RYM 2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "147SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2EZP2 Fyrkantigt lager Aluminium 6061 5/8 x 5/8 tum 3 fot | AB9TAU 2EZP23ft.+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "172SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EZR5 Kvadratisk aluminium 6061 5/8 x 5/8 tum 6 fot | AB9TBD 2EZR56"+/- 6.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "395SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2EZV9 Kvadratisk aluminium 6061 1 x 1 tum 1 fot | AB9TCE 2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "147SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EZW7 Fyrkantigt lager, aluminium 6061, 1 "x 1" x 3 2EZW73ft.+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "375SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EZX5 Kvadratisk aluminium 6061 1 x 1 tum 6 fot | AB9TCV 2EZX56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "519SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2FAA3 Fyrkantig aluminium 6061 1 3/4 x 1 3/4 tum 1 fot | AB9TZB 2FAA31"+/- 1.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "415SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVD3 fyrkantig aluminium 6061 5/8 x 5/8 tum 1 fot
107SEK /enhet