APPROVED VENDOR Fyrkantigt lager


Filter
Legeringstyp: 6061 , Avsluta: Opolerad , Hårdhetsskala: BHN , Material: Aluminium , Temperation: extruderad , Typ: Korrosionsbeständig , Typisk hårdhet: 95 , Typisk draghållfasthet: 45,000 psi , Typisk avkastningsstyrka: 40,000 PSI
StilModellLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris (ex moms)
A
2AVD3
1"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "107 SEK
A
2FAA3
1"+/- 1.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "415 SEK
A
2EZV9
1"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "147 SEK
A
2EZW7
3ft.+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "375 SEK
A
2EZP2
3ft.+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "172 SEK
A
2EZF4
6"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "147 SEK
RFQ
A
2EZR5
6"+/- 6.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "395 SEK
RFQ
A
2EZX5
6"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "519 SEK
RFQ
A
2FAA7
6"+/- 6.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "2 277 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?