GODKÄND SÄLJARE 2EZR5 Kvadratisk aluminium 6061 5/8 x 5/8 tum 6 fot | AB9TBD

APPROVED VENDOR 2EZR5 fyrkantig aluminium 6061 5/8 x 5/8 tum 6 fot

Artikel: AB9TBD Modell: 2EZR5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

395SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrkantigt lager
Legeringstyp6061
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd6"
Längdtolerans+/- 6.000 "
MaterialAluminium
Temperextruderad
Tjocklek5 / 8 "
Tjocktolerans+/- 0.009 "
TypKorrosionsbeständig
Typisk hårdhet95
Typisk draghållfasthet45,000 psi
Typisk avkastningsstyrka40,000 PSI
Bredd5 / 8 "
Breddstolerans+/- 0.009 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.36
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7604295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 2AVD3 fyrkantig aluminium 6061 5/8 x 5/8 tum 1 fot | AB9BLP 2AVD31"+/- 1.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "107SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EZF4 Kvadratisk aluminium 6061 3/8 x 3/8 tum 6 fot | AB9RYM 2EZF46"+/- 6.000 "3 / 8 "+/- 0.008 "3 / 8 "+/- 0.008 "147SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2EZP2 Fyrkantigt lager Aluminium 6061 5/8 x 5/8 tum 3 fot | AB9TAU 2EZP23ft.+/- 3.000 "5 / 8 "+/- 0.009 "5 / 8 "+/- 0.009 "172SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EZV9 Kvadratisk aluminium 6061 1 x 1 tum 1 fot | AB9TCE 2EZV91"+/- 1.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "147SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EZW7 Fyrkantigt lager, aluminium 6061, 1 "x 1" x 3 2EZW73ft.+/- 3.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "375SEK
GODKÄND SÄLJARE 2EZX5 Kvadratisk aluminium 6061 1 x 1 tum 6 fot | AB9TCV 2EZX56"+/- 6.000 "1"+/- 0.012 "1"+/- 0.012 "519SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2FAA3 Fyrkantig aluminium 6061 1 3/4 x 1 3/4 tum 1 fot | AB9TZB 2FAA31"+/- 1.000 "1.75 "+/- 0.014 "1.75 "+/- 0.014 "415SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZR5 fyrkantig aluminium 6061 5/8 x 5/8 tum 6 fot
395SEK /enhet