Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2CB66 sexkantsskruv Grad 5, 7/16-14 X 3/4, 100PK | AB9DLV

APPROVED VENDOR 2CB66 insexskruv, klass 5, 7/16-14 X 3/4", 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DLV Modell: 2CB66

Få det Maj 15, Onsdag
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
338SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek14
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CB66 insexskruv, klass 5, 7/16-14 X 3/4", 100PK
338SEK /packa