DWYER INSTRUMENTS DH3 -serien Digihelic differenstryckskontroller


Filter
Kabellängd: 18 " , Anslutningsstorlek: 1 / 8 " , Kopplingstyp: FNPT , Anslutningstyp: kompressionskoppling , Djup: 3 1 / 8 " , Visa siffror: 4-siffror , Displayspann: 9999 , Bildskärmstyp: Display , Passar: 4 3/4" rund utskärning , Husmaterial: Gjuten aluminium , Monteringstyp: Framring , Antal pins: 15 , Utström: 4 till 20 mA , Ström som krävs: 12 till 28V DC, 12 till 28V AC , Respons tid: 250 msek. , Storlek: 4 3 / 4 "x 2 21 / 32" , Temp. Räckvidd: 32 grader till 140 grader. F , Typ: Tryck
StilModellNoggrannhettryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
DH3-005
-0 till 2.5" wc6 325 SEK
A
DH3-007
-/+ 0.5 %0 till 10" wc6 325 SEK
A
DH3-009
-/+ 0.5 %0 till 25" wc-
RFQ
A
DH3-010
-/+ 0.5 %0 till 50" wc-
RFQ
A
DH3-016
-/+ 0.5 %2.5 till 0 till 2.5" wc7 347 SEK
A
DH3-017
-/+ 0.5 %5 till 0 till 5" wc-
RFQ
A
DH3-018
-/+ 0.5 %10 till 0 till 10" wc7 347 SEK
A
DH3-011
-/+ 0.5 %0 till 100" wc6 358 SEK
A
DH3-004
-/+ 1 %0 till 1" wc-
RFQ
A
DH3-006
-/+ 1 %0 till 5" wc6 325 SEK
A
DH3-013
-/+ 1.5 %0.25 till 0 till 0.25" wc7 383 SEK
A
DH3-002
-/+ 1.5 %0 till 0.25" wc7 383 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?