Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2FKG5 Filtband F13 1/4 Tjocklek 1-1 / 2 x 60 | AB9VHG

APPROVED VENDOR 2FKG5 filtremsa F13 1/4" Tjocklek 1-1/2" x 60"

Finns i lager
Artikel: AB9VHG Modell: 2FKG5
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
23SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilt Strip
SlitstyrkaFair
BakgrundstypEnkel
FärgGrå
Densitet2 kg / kvm Yd.
durometer15 till 25 Shore A
GradeF13
HårdhetMjuk
Längd60 "
MaterialUllfilt
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Betyg-80 grader F.
Draghållfasthet225 PSI
Tjocklek1 / 4 "
TypGenerell mening
VibrationsabsorptionLåg
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod5602210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypDensitetLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2FKH4 Filtremsa F13 3/16" Tjocklek 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4Enkel1-1 / 2 kg / kvadrat Yd.120 "3 / 16 "1.5 "37SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FKL9 Filtremsa F13 1/4" Tjocklek 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9Enkel2 kg / kvm Yd.120 "1 / 4 "2"-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 2HUN7 Filtremsa F13 1/2" Tjocklek 2" x 120" | AC2DFP 2HUN7Adhesiv4-1 / 4 kg / kvadrat Yd.120 "1 / 2 "2"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2FKG5 filtremsa F13 1/4" Tjocklek 1-1/2" x 60"
23SEK /enhet