GODKÄNT SÄLJARE 2HUN7 Filtband F13 1/2 Tjocklek 2 x 120 | AC2DFP

APPROVED VENDOR 2HUN7 filtremsa F13 1/2" Tjocklek 2" x 120"

Artikel: AC2DFP Modell: 2HUN7

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilt Strip
SlitstyrkaFair
BakgrundstypAdhesiv
FärgGrå
Densitet4-1 / 4 kg / kvadrat Yd.
durometer15 till 25 Shore A
GradeF13
HårdhetMjuk
Längd120 "
MaterialUllfilt
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Betyg-80 grader F.
Draghållfasthet225 PSI
Tjocklek1 / 2 "
TypGenerell mening
VibrationsabsorptionLåg
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod5602210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypDensitetLängdTjocklekBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2FKG5 Filtremsa F13 1/4" Tjocklek 1-1/2" x 60" | AB9VHG 2FKG5Enkel2 kg / kvm Yd.60 "1 / 4 "1.5 "38SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FKH4 Filtremsa F13 3/16" Tjocklek 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4Enkel1-1 / 2 kg / kvadrat Yd.120 "3 / 16 "1.5 "58SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2FKL9 Filtremsa F13 1/4" Tjocklek 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9Enkel2 kg / kvm Yd.120 "1 / 4 "2"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HUN7 filtremsa F13 1/2" Tjocklek 2" x 120"