Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2GKF7 Bussning Cts 40 3/4 x 1/2 tum | AB9YQH

APPROVED VENDOR 2GKF7 Bussning Cts 40 3/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB9YQH Modell: 2GKF7

Få det Maj 8, Onsdag
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
12SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande bussning, CTS
Body MaterialCPVC
FärgLjusgul
AnslutningstypCTS Spigot x CTS Hub
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek3 / 4 "x 1 / 2"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 2GKF8 Bussning Cts 40 1 x 1/2 tum | AB9YQJ 2GKF81 "x 1 / 2"9SEK
GODKÄND SÄLJARE 2GKF9 Bussning Cts 40 1-1 / 4 x 1/2 tum | AB9YQK 2GKF91-1/4" x 1/2"11SEK
GODKÄND SÄLJARE 2GKG1 Bussning Cts 40 1-1 / 2 x 1 tum | AB9YQL 2GKG11-1 / 2 "x 1"14SEK
GODKÄND SÄLJARE 2GKG2 Bussning Cts 40 2 x 1 tums halkuttag | AB9YQM 2GKG22 "x 1"29SEK
GODKÄND SÄLJARE 2GKG3 Bussning Cts 40 2 x 1/2 tum | AB9YQN 2GKG32 "x 1 / 2"29SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKF7 Bussning Cts 40 3/4 x 1/2 tum
12SEK /enhet