Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2HJV1 Hex Stång Stål 12l14 1 3/4 tum Hex x 1 fot Längd | AC2BPN

APPROVED VENDOR 2HJV1 Hex Stång Stål 12l14 1 3/4 tum Hex x 1 fot Längd

Finns i lager
Artikel: AC2BPN Modell: 2HJV1

Få det Maj 6, Måndag
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
771SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex lager
Legeringstyp12L14
FinishOpolerad
Hexstorlek1.75 "
Hex Bredd Tolerans+ 0.000 / -0.004 "
Längd1"
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialKolstål
TemperKall finish
TypGenerell mening
Typisk draghållfasthet78,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka60,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.04
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7228606000
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypHexstorlekLängdLängdtoleransTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaPris
GODKÄND SÄLJARE 2AVF5 Sexkantsstål 1018 1 tum Hex x 1 fotlängd | AB9BMK 2AVF510181"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI213SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVF6 Sexkantsstål 1018 1 1/4 tum Hex x 1 fot | AB9BML 2AVF610181.25 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI332SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2AVF7 Sexkantsstål 1018 1 1/2 tum Hex x 1 fot | AB9BMM 2AVF710181.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI563SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVF8 Hex Rod Steel 1018 2 tum Hex x 1 fot Längd | AB9BMN 2AVF810182"1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI840SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVF9 Sexkantsstål 1018 2 1/2 tum Hex x 1 fot | AB9BMP 2AVF910182.5 "1"+/- 1.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 829 kr
GODKÄND SÄLJARE 2AVG1 Sexkantsstål 1018 1 1/4 tum Hex x 3 fot | AB9BMQ 2AVG110181.25 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI870SEK
GODKÄND SÄLJARE 2AVG2 Hex Rod Steel 1018 1 1/2 tum Hex x 3 fot | AB9BMR 2AVG210181.5 "3ft.+/- 3.000 "65,000 PSI55,000 PSI1 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJV1 Hex Stång Stål 12l14 1 3/4 tum Hex x 1 fot Längd
771SEK /enhet