Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2HKF9 Flat Stock Steel 4140 1/2 x 1 tum 3 fots längd | AC2BUU

APPROVED VENDOR 2HKF9 platt stål 4140 1/2 x 1 tum 3 fot längd

Finns i lager
Artikel: AC2BUU Modell: 2HKF9
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
640SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp4140
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd3ft.
Längdtolerans+/- 3.000 "
MaterialLegerat stål
TemperKallfärdig / glödgad
Tjocklek1 / 2 "
Tjocktolerans+ 0.000 / -0.007 "
TypGenerell mening
Typisk hårdhet241 Max
Bredd1"
Breddstolerans+ 0.000 / -0.009 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7228505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransTypisk hårdhetBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 2HKD9 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tum 3 fotlängd | AC2BTZ 2HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "315SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE1 Flat lager stål 4140 1/4 x 2 tum 3 fotlängd | AC2BUA 2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "614SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE2 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tum 3 fotlängd | AC2BUB 2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "910SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKE3 Flat lager stål 4140 1/4 x 1 tum 6 fotlängd | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "614SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKE4 platt lager stål 4140 1/4 x 2 tum 6 fot längd | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "1 244 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKE5 Flat lager stål 4140 1/4 x 3 tum 6 fotlängd | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "1 884 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKE8 Flat lager stål 4140 3/8 x 1 tum 3 fotlängd | AC2BUH 2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "459SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKF9 platt stål 4140 1/2 x 1 tum 3 fot längd
640SEK /enhet