Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2HZG8 R Od-tätning 2 Id x 2 1/4 Ytterdiameter 1/8 W - Förpackning med 2 | AC2DLB

APPROVED VENDOR 2HZG8 R Od tätning 2 Id x 2 1/4 Ytterdiameter 1/8 W - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AC2DLB Modell: 2HZG8
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
290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångtätning
FärgSvart
För Rod Dia.2"
Höjd1 / 4 "
Inuti Dia.2"
Utanför Dia.2.25 "
Seal Durometer95 Shore A
Tätningsmaterialuretan
Tätningstemp. Räckvidd-65 F till 220 F
Storlekaruretan
TypTyp B Polyseal
Bredd1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.TätningsmaterialTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2HZH7 R Od-tätning 2 Id x 2 3/8 Ytterdiameter 3/16 W - Förpackning med 2 | AC2DLK 2HZH75 / 16 "2.375 "uretanTyp B Polyseal3 / 16 "366SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZK1 R Od-tätning 2 Id x 2 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DLY 2HZK13 / 8 "2.5 "uretanTyp B Polyseal1 / 4 "198SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZK7 R Od tätning 2 Id x 2 3/4 Ytterdiameter 3/8 B x 1/2 H | AC2DME 2HZK71 / 2 "2.75 "uretanTyp B Polyseal3 / 8 "330SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZR2 R Od-tätning 2 Id x 2 3/8 Ytterdiameter 3/16 B x 3/8 H | AC2DNN 2HZR23 / 8 "2.375 "Låg temperatur nitrilDubbelläpp, djup Z3 / 16 "152SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZR7 R Od-tätning 2 Id x 2 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DNU 2HZR73 / 8 "2.5 "Låg temperatur nitrilDubbelläpp, djup Z1 / 4 "184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZG8 R Od tätning 2 Id x 2 1/4 Ytterdiameter 1/8 W - förpackning om 2
290SEK /enhet