Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2HZL5 R Od tätning 3 Id x 4 Ytterdiameter 1/2 B x 3/4 H | AC2DMM

APPROVED VENDOR 2HZL5 R Od tätning 3 Id x 4 Ytterdiameter 1/2 B x 3/4 H

Finns i lager
Artikel: AC2DMM Modell: 2HZL5

Få det Maj 7, Tisdag
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
664SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångtätning
FärgSvart
För Rod Dia.3"
Höjd3 / 4 "
Inuti Dia.3"
Utanför Dia.4"
Seal Durometer95 Shore A
Tätningsmaterialuretan
Tätningstemp. Räckvidd-65 F till 220 F
Storlekaruretan
TypTyp B Polyseal
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.TätningsmaterialTypBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 2HZK3 R Od-tätning 3 Id x 3 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DMA 2HZK33 / 8 "3.5 "uretanTyp B Polyseal1 / 4 "261SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZK9 R Od-tätning 3 Id x 3 3/4 Ytterdiameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DMG 2HZK95 / 8 "3.75 "uretanTyp B Polyseal3 / 8 "394SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZT2 R Od tätning 3 Id x 3 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DNY 2HZT23 / 8 "3.5 "Låg temperatur nitrilDubbelläpp, djup Z1 / 4 "264SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZL5 R Od tätning 3 Id x 4 Ytterdiameter 1/2 B x 3/4 H
664SEK /enhet