Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2HZN9 R Od tätning 1 Id x 1 1/4 Ytterdiameter 1/8 B x 1/4 H | AC2DNB

APPROVED VENDOR 2HZN9 R Od tätning 1 Id x 1 1/4 Ytterdiameter 1/8 B x 1/4 H

Finns i lager
Artikel: AC2DNB Modell: 2HZN9

Få det Maj 7, Tisdag
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångtätning
FärgSvart
För Rod Dia.1"
Höjd1 / 4 "
Inuti Dia.1"
Utanför Dia.1.25 "
Seal Durometer70 Shore A
TätningsmaterialLåg temperatur nitril
Tätningstemp. Räckvidd-65 F till 220 F
Shell Materialuretan
StorlekarLåg temperatur nitril
TypDubbelläpp, djup Z
Bredd1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skaldurometer (95 Shore A)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.TätningsmaterialTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2HZF4 R Od-tätning 1 Id x 1 1/4 Ytterdiameter 1/8 W - Förpackning med 2 | AC2DKM 2HZF43 / 16 "1.25 "uretanTyp B Polyseal1 / 8 "213SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZG3 R Od-tätning 1 Id x 1 1/4 Ytterdiameter 1/8 W - Förpackning med 2 | AC2DKW 2HZG31 / 4 "1.25 "uretanTyp B Polyseal1 / 8 "239SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZH2 R Od-tätning 1 Id x 1 3/8 Ytterdiameter 3/16 W - Förpackning med 2 | AC2DLE 2HZH25 / 16 "1.375 "uretanTyp B Polyseal3 / 16 "259SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZJ4 R Od-tätning 1 Id x 1 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DLR 2HZJ43 / 8 "1.5 "uretanTyp B Polyseal1 / 4 "147SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZP4 R Od-tätning 1 Id x 1 3/8 Ytterdiameter 3/16 B x 5/16 H | AC2DNF 2HZP45 / 16 "1.375 "Låg temperatur nitrilDubbelläpp, djup Z3 / 16 "110SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZN9 R Od tätning 1 Id x 1 1/4 Ytterdiameter 1/8 B x 1/4 H
119SEK /enhet