Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2HZT3 R Od-tätning 3 1/2 Id x 4 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DNZ

APPROVED VENDOR 2HZT3 R Od tätning 3 1/2 Id x 4 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H

Finns i lager
Artikel: AC2DNZ Modell: 2HZT3

Få det Maj 6, Måndag
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångtätning
FärgSvart
För Rod Dia.3-1 / 2 "
Höjd3 / 8 "
Inuti Dia.3.5 "
Utanför Dia.4"
Seal Durometer70 Shore A
TätningsmaterialLåg temperatur nitril
Tätningstemp. Räckvidd-65 F till 220 F
Shell Materialuretan
StorlekarLåg temperatur nitril
TypDubbelläpp, djup Z
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skaldurometer (95 Shore A)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.TätningsmaterialTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 2HZK4 R Od-tätning 3 1/2 Id x 4 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DMB 2HZK43 / 8 "4"uretanTyp B Polyseal1 / 4 "270SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZL1 R Od-tätning 3 1/2 Id x 4 1/4 Ytterdiameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DMH 2HZL15 / 8 "4.25 "uretanTyp B Polyseal3 / 8 "458SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HZL6 R Od-tätning 3 1/2 Id x 4 1/2 Ytterdiameter 1/2 B x 3/4 H | AC2DMN 2HZL63 / 4 "4.5 "uretanTyp B Polyseal1 / 2 "652SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT3 R Od tätning 3 1/2 Id x 4 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H
309SEK /enhet