Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2HZT7 R Od Tätning 5 Id x 5 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H | AC2DPD

APPROVED VENDOR 2HZT7 R Od tätning 5 Id x 5 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H

Finns i lager
Artikel: AC2DPD Modell: 2HZT7
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
471SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångtätning
FärgSvart
För Rod Dia.5"
Höjd3 / 8 "
Inuti Dia.5"
Utanför Dia.5.5 "
Seal Durometer70 Shore A
TätningsmaterialLåg temperatur nitril
Tätningstemp. Räckvidd-65 F till 220 F
Shell Materialuretan
StorlekarLåg temperatur nitril
TypDubbelläpp, djup Z
Bredd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926904590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skaldurometer (95 Shore A)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdUtanför Dia.TätningsmaterialTypBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2HZL4 R Od Tätning 5 Id x 5 3/4 Ytterdiameter 3/8 B x 5/8 H | AC2DML 2HZL45 / 8 "5.75 "uretanTyp B Polyseal3 / 8 "649SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 2HZT8 R Od Tätning 5 Id x 5 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 9/16 H | AC2DPE 2HZT89 / 16 "5.5 "Låg temperatur nitrilDubbelläpp, djup Z1 / 4 "462SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2HZT7 R Od tätning 5 Id x 5 1/2 Ytterdiameter 1/4 B x 3/8 H
471SEK /enhet