Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2JAU9 Backup Ring Hytrel 248 - Pack Of 25 | AC2DWU

APPROVED VENDOR 2JAU9 reservring Hytrel 248 - 25 st

Finns i lager
Artikel: AC2DWU Modell: 2JAU9
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
502SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBackup ring
FärgSvart
TvärsnittsformRektangulär
durometer55 Shore D
Durometer BetygVäldigt hårt
För användning med AS568A Dash No.248
MaterialHytrel
Nominell Inside Dia.4.75 "
Nominell utanför dia.5"
Nominell bredd1 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 275 grader F.
Tjocklek0.045 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3926904510
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAU9 reservring Hytrel 248 - 25 st
502SEK /enhet