APPROVED VENDOR 2MB60 Dowel Pin Standard 3/16 X 5/8 Length, 100PK | AC2QUY

APPROVED VENDOR 2MB60 dowel Pin Standard 3/16" X 5/8" Längd, 100PK

Artikel: AC2QUY Modell: 2MB60

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.1876 till 0.1878 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)7200
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter3 / 16 "
Total längd5 / 8 "
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)3600
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB60 dowel Pin Standard 3/16" X 5/8" Längd, 100PK