GODKÄND SÄLJARE 2MPU2 Plattformslift 220 Lb. Kapacitet 73-1 / 4 tum höjd | AC2THP

APPROVED VENDOR 2MPU2 Plattformslyft 220 Lb. Kapacitet 73-1/4 tum höjd

Artikel: AC2THP Modell: 2MPU2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 732 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
Hjul typ(2) Vridbar, (2) Vridbar låsning
RammaterialStål
Främre hjul Dia.5"
Framhjulsdia.3"
Lyfthöjd Max.59 "
Lyfthöjd Min.4.5 "
Lastkapacitet220 lb.
Load Center9-3 / 8 "
Totala höjden72 "
Total längd33.63 "
Total bredd24.625 "
Plattform Längd18.5 "
Plattformsbredd24.625 "
Powered ByHandvinsch
Bakhjul Dia.5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)185.42
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdHjul typLyfthöjd Max.PlattformsbreddLyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris
GODKÄND SÄLJARE 26Y451 Plattformslift 500 Lb. Kapacitet 66-1 / 4 tum höjd | AB8TAY 26Y45120 "(4) Styv58 "20 "3.25 "500 lb.66.25 "28.5 "9 042 kr
GODKÄND SÄLJARE 26Y452 Plattformslift 500 Lb. Kapacitet 69-1 / 2 tum höjd | AB8TAZ 26Y45220 "(2) Vridbar, (2) Styv59 "24 "6.25 "500 lb.69.5 "28.5 "11 006 kr
GODKÄND SÄLJARE 26Y453 Plattformslift 500 Lb. Kapacitet 66-1 / 2 tum höjd | AB8TBA 26Y45320 "(4) Styv55 "20 "1 / 4 "500 lb.66.5 "30 "9 655 kr
GODKÄND SÄLJARE 2MPU3 Plattformslift 440 Lb. Kapacitet 76-7 / 8 tum höjd | AC2THQ 2MPU318.5 "(2) Vridbar, (2) Vridbar låsning59 "24.625 "4.5 "440 lb.72 "34.75 "8 882 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2MPU2 Plattformslyft 220 Lb. Kapacitet 73-1/4 tum höjd
6 732 kr /enhet