GODKÄND SÄLJARE 26Y451 Plattformslift 500 Lb. Kapacitet 66-1 / 4 tum höjd | AB8TAY

APPROVED VENDOR 26Y451 Plattformslyft 500 Lb. Kapacitet 66-1/4 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AB8TAY Modell: 26Y451

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandard plattformslift
Basben inuti Dia.11-1 / 2 "
Basben utanför dia.14-1 / 2 "
Hjul typ(4) Styv
RammaterialStål
Främre hjul Dia.2"
Framhjulsdia.2"
Lyfthöjd Max.58 "
Lyfthöjd Min.3.25 "
Lastkapacitet500 lb.
Load Center10 "
Totala höjden66.25 "
Total längd28.5 "
Total bredd20 "
Plattform Längd20 "
Plattformsbredd20 "
Powered ByHandvinsch
Bakhjulsdia.6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 65.25
Fartygets höjd (cm)170.18
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LängdHjul typLyfthöjd Max.PlattformsbreddLyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris
GODKÄND SÄLJARE 26Y452 Plattformslift 500 Lb. Kapacitet 69-1 / 2 tum höjd | AB8TAZ 26Y45220 "(2) Vridbar, (2) Styv59 "24 "6.25 "500 lb.69.5 "28.5 "11 006 kr
GODKÄND SÄLJARE 26Y453 Plattformslift 500 Lb. Kapacitet 66-1 / 2 tum höjd | AB8TBA 26Y45320 "(4) Styv55 "20 "1 / 4 "500 lb.66.5 "30 "9 655 kr
GODKÄND SÄLJARE 2MPU2 Plattformslift 220 Lb. Kapacitet 73-1 / 4 tum höjd | AC2THP 2MPU218.5 "(2) Vridbar, (2) Vridbar låsning59 "24.625 "4.5 "220 lb.72 "33.63 "6 732 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2MPU3 Plattformslift 440 Lb. Kapacitet 76-7 / 8 tum höjd | AC2THQ 2MPU318.5 "(2) Vridbar, (2) Vridbar låsning59 "24.625 "4.5 "440 lb.72 "34.75 "8 882 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 26Y451 Plattformslyft 500 Lb. Kapacitet 66-1/4 tums höjd
9 042 kr /enhet