GODKÄND SÄLJARE 2NJE4 C kanal 1/4 tum Ben 2 tum x 10 fot Uhmw | AC2VZW

APPROVED VENDOR 2NJE4 C Channel 1/4 Inch Ben 2 Inch x 10 Feet Uhmw

Artikel: AC2VZW Modell: 2NJE4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

997SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC Channel lager
FärgWhite
Längd10ft.
Längdtolerans+ 0.125 / -0.000 "
MaterialUHMW
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg-22 grader F.
Draghållfasthet5800 psi
TypTransportbana
Vägg tjocklek0.093 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3916100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nedre öppningsbredd (1-3 / 8 ")
    • Inre basbredd (2 ")
    • Inre benlängd (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 2NJE3 C kanal 1/4 tum ben 1 tum x 10 fot Uhmw | AC2VZV 2NJE30.125 "855SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE4 C Channel 1/4 Inch Ben 2 Inch x 10 Feet Uhmw
997SEK /enhet