Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2TJ80 sexkantsskruv, klass 8 1/2-13 X 1-1/4, 25PK | AC3HAQ

APPROVED VENDOR 2TJ80 sexkantskruv, klass 8 1/2-13 X 1-1/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC3HAQ Modell: 2TJ80
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
371SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Flänsdia.1-1 / 16 "
Grade8
Huvudhöjd33 / 64 "
Head TypFläns
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet1.25 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000059.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "863SEK
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000104.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "1 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2TJ80 sexkantskruv, klass 8 1/2-13 X 1-1/4, 25PK
371SEK /packa