Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2TV70 koppling 4 tum gängad 316 rostfritt stål | AC3JAH

APPROVED VENDOR 2TV70 Koppling 4 tums gängad 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3JAH Modell: 2TV70
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
3 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.745
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LRY5 Koppling 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FFX 1LRY5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 8 "44SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRY6 Koppling 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FFY 1LRY6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 4 "55SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRY7 Koppling 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FFZ 1LRY7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-3 / 8 "62SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRY8 Koppling 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FGA 1LRY8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1 / 2 "86SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRY9 Koppling 3/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FGB 1LRY9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-3 / 4 "117SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRZ1 Koppling 1 tum 304 rostfritt stål | AB2FGC 1LRZ1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1"183SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRZ2 Koppling 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FGD 1LRZ2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi-1.25 "266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV70 Koppling 4 tums gängad 316 rostfritt stål
3 221 kr /enhet