Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2TV77 Armbåge 45 grader 1/8 tum Gängad 316 rostfritt stål | AC3JAP

APPROVED VENDOR 2TV77 Armbåge 45 grader 1/8 tum gängad 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3JAP Modell: 2TV77
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
85SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0356
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTB2 Armbåge 45 grader 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FGY 1LTB2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "70SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTB3 Armbåge 45 grader 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FGZ 1LTB3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "80SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTB4 Armbåge 45 grader 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FHA 1LTB4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "95SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTB5 Armbåge 45 grader 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FHB 1LTB5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "134SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTB6 Armbåge 45 grader 3/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FHC 1LTB6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "189SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTB7 Armbåge 45 grader 1 tum 304 rostfritt stål | AB2FHD 1LTB7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"252SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTB8 Armbåge 45 grader 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FHE 1LTB8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "376SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV77 Armbåge 45 grader 1/8 tum gängad 316 rostfritt stål
85SEK /enhet