Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2UA98 Union 3/4 Inch Threaded 304 Stainless Steel | AC3KEB

APPROVED VENDOR 2UA98 Union 3/4 tum gängat 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KEB Modell: 2UA98
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
803SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2900 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2500 psi @ 350 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4788
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LUE3 Union 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FUJ 1LUE3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "173SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUE5 Union 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FUL 1LUE5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "208SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUE7 Union 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FUN 1LUE7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "216SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUE9 Union 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 Psi | AB2FUQ 1LUE9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "253SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUF2 Union 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FUT 1LUF2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "292SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUF4 Union 1 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FUV 1LUF4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"432SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LUF6 Union 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FUX 1LUF6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "771SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UA98 Union 3/4 tum gängat 304 rostfritt stål
803SEK /enhet