KERN AND SOHN Digitala kraftmätare i FH-EXT-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 230 x 66 x 36 mm , Hushöjd: 36 mm , Husets längd: 66 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter
StilModellMax. TvingaläsbarhetStandardlogotypPris (ex moms)
A
FH 1K
1 kN0.5 N-13 172 SEK
B
FH 2K
2 kN1 N-13 172 SEK
C
FH 5K
5 kN1 N-16 729 SEK
D
FH 20K
20 kN10 NISO.png19 759 SEK
E
FH 50K
50 kN10 NISO.png23 052 SEK
F
FH 50 EXT
50 N0.01 N-13 304 SEK
G
FH 100 EXT
100 N0.05 N-13 172 SEK
H
FH 200 EXT
200 N0.1 N-13 172 SEK
I
FH 500 EXT
500 N0.1 N-13 172 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?