Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2UGU9 Taper Pin Threaded 18-8 3/8-24 x 2 1/16 | AC3LCC

APPROVED VENDOR 2UGU9 konisk stift gängad 18-8 3/8-24 x 2 1/16

Finns i lager
Artikel: AC3LCC Modell: 2UGU9
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.407 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd2 1 / 16 "
Rockwell HårdhetB90
Storlek#7
Liten änddia.0.297 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek3 / 8-24
TypGängad
Användbar längd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGU9 konisk stift gängad 18-8 3/8-24 x 2 1/16
99SEK /enhet