Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 2UGV7 Avsmalnande gänga 18-8 3 / 8-24 x 4 9/16 | AC3LCE

APPROVED VENDOR 2UGV7 konisk stift gängad 18-8 3/8-24 x 4 9/16

Finns i lager
Artikel: AC3LCE Modell: 2UGV7
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.407 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd4 9 / 16 "
Rockwell HårdhetB90
Storlek#7
Liten änddia.0.297 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek3 / 8-24
TypGängad
Användbar längd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGV7 konisk stift gängad 18-8 3/8-24 x 4 9/16
165SEK /enhet