SPEEDAIRE Slipmaskiner för luftbälte


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , Plikt: Industri , Avgastyp: Bakre , Handtagsmaterial: Aluminium , Husmaterial: Aluminium , HP: 0.45 , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak med säkerhetsspärr , Varierande hastighet: Ja
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidCFM @ Full belastningGratis hastighetTotal längdPris (ex moms)
A
21AC03
4.22420,000 rpm12.375 "3 163 SEK
B
21AC02
4.512.518,000 rpm15.375 "2 887 SEK

Slipmaskiner för luftbälte

Speedaire luftbandslipmaskiner används för att jämna ut och konturera de yttre och inre hörnen av metall, trä och andra material. Dessa luftbandslipmaskiner används vanligtvis för att rengöra lager av färg eller rost, rengöra och jämna ut arbetsstyckesytor och skulptera konturer. De arbetar på tryckluft och kräver minimal förberedelse. Välj från en rad av dessa luftbandslipmaskiner, tillgängliga i längderna 12.375 och 15.375 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?