Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2UHC4 Taper Pin Gängad 5/16-24 X 2 23/32, 5PK | AC3LDV

APPROVED VENDOR 2UHC4 konisk stift gängad 5/16-24 X 2 23/32, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC3LDV Modell: 2UHC4
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
218SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.339 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Total längd2 23 / 32 "
Rockwell HårdhetB85
Storlek#6
Liten änddia.0.234 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek5 / 16-24
TypGängad
Användbar längd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHC4 konisk stift gängad 5/16-24 X 2 23/32, 5PK
218SEK /packa