SQUARE D PGL36100 Effektbrytare 1000a 3p 600vac Box Lug | AG7FVM 6NHE6

SQUARE D PGL36100 kretsbrytare 1000a 3p 600vac Box Kugg

Finns i lager
Artikel: AG7FVM Modell: PGL36100Korsreferens: 6NHE6

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

316 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning600 VAC
Amps1000
StrömbrytartypStandard
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup8.1 "
Ram storlekP
Höjd12.9 "
Högförstärkare Trip Setting10,000A
Inställning för lågförstärkare2000A
Max. AIR-betyg18kA
Max. Trådstorlek500 kcmil
Min. Trådstorlek3/0 AWG
MonteringLug In / Lug Out
Antal poler3
Fas3
FasanslutningABC
TerminalanslutningBox Lug
ResetypElektronisk
Bredd8.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.9065
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)52.58
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8536200020

Produktinformation:

    • Omedelbar resa (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
SQUARE D PGL36120 Strömbrytare 1200a 3p 600vac Box Lug | AG7FVN 6NHE7 PGL361201200-311 130 kr
SQUARE D PGL36060 Strömbrytare Matning genom 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPN PGL36060600A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36080 Strömbrytare Matning genom 800 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPP PGL36080800A600V-
RFQ
SQUARE D PGL36100U41A Strömbrytare Matning genom 1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPQ PGL36100U41A1000A600V161 071 kr
SQUARE D PGL36100U44A Kretsbrytare i formgjuten hölje, bult-på, 1000 A, 600 VAC | AG8TPR PGL36100U44A1000A600V202 315 kr
SQUARE D PGL36120U41A Strömbrytare Matning genom 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPT PGL36120U41A1200A600V180 368 kr
SQUARE D PGL36120U44A Strömbrytare Matning genom 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPU PGL36120U44A1200A600V-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D PGL36100 kretsbrytare 1000a 3p 600vac Box Kugg
316 837 kr /enhet