Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2UHD2 Taper Pin Threaded 3/8-24 X 2 5/16, 5PK | AC3LDX

APPROVED VENDOR 2UHD2 konisk stift gängad 3/8-24 X 2 5/16, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC3LDX Modell: 2UHD2
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
333SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.407 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialKolstål
Total längd2 5 / 16 "
Rockwell HårdhetB85
Storlek#7
Liten änddia.0.297 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek3 / 8-24
TypGängad
Användbar längd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.198
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHD2 konisk stift gängad 3/8-24 X 2 5/16, 5PK
333SEK /packa