GODKÄND SÄLJARE 2ULP2 Käftändmontering Höger diameter 5/16 tum 4 1 / 2in | AC3LVP

APPROVED VENDOR 2ULP2 käftfäste höger diameter 5/16 tum 4 1/2 tum

Artikel: AC3LVP Modell: 2ULP2

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering av käftänden
MaterialSmidd och varmgalvaniserat stål
Ta upp4-1 / 2 "
Tråd Dia.5 / 16 "
TypKäftänd, riktning höger
Arbetsbelastningsgräns800 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.08
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULP2 käftfäste höger diameter 5/16 tum 4 1/2 tum