VESTIL SPTT-05 bärbar tilttruck i stål, 1000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7ZHB Modell: SPTT-05

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 585 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅtervinningsvagn
AnsökanTömning av skrot, flis och avfall
Bushel Kapacitet26 buskar
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.5"
HjulmaterialPoly-på-stål
Hjulstorlek5 "x 2"
Caster TypStyv, vridbar med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Mätare14 ga
Mätare (stål)14
Höjd36 3 / 16 "
Längd57 9 / 16 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Paketstorlek1
Volym18 cu. ft.
HjulmaterialPoly-på-stål
Bredd26 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.95
Fartygets höjd (cm)91.92
Fartygets längd (cm)146.21
Fartygets bredd (cm)66.68
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetMätareHöjdArtikelLängdVolymBreddPris
VESTIL SPTT-10 bärbar tilttruck i stål, 1500 Lb. Kapacitet | AG7ZHC 2KFC5 SPTT-101500 Ibs14 ga36 3 / 16 "Tankbil58 3 / 16 "27 cu. ft.38 1 / 4 "17 829 kr
VESTIL SPTT-15 bärbar tilttruck i stål, 2000 Lb. Kapacitet | AG7ZHD 2KFC6 SPTT-152000 Ibs12 ga46 3 / 16 "Tankbil65 1 / 4 "40 cu. ft.38 1 / 4 "21 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPTT-05 bärbar tilttruck i stål, 1000 Lb. Kapacitet
15 585 kr /enhet