Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2WA37 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 1/2, 10PK | AC3TWP

APPROVED VENDOR 2WA37 Socket Set Skruvkopp 1/4-20 X 1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC3TWP Modell: 2WA37
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
143SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishEnkel
Material18-8 rostfritt stål
Total längd1 / 2 "
Punkt Dia.0.132 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRB 96 till HRC33
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2WA37 Socket Set Skruvkopp 1/4-20 X 1/2, 10PK
143SEK /packa