Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2WJ68 Cap 3 Inch Npt Galvaniserat formbart järn | AC3UYT

APPROVED VENDOR 2WJ68 Cap 3 Inch Npt Galvaniserat formbart järn

Finns i lager
Artikel: AC3UYT Modell: 2WJ68
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
507SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek3"
Mättat ångtryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBP9 Kåpa Galvaniserat smidbart järn 300 Psi 3/8 tum | AB2DFA 1 LBP9Galvaniserat smidbart järn3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "300 psi-
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 1LBR6 Kåpa Galvaniserat smidbart järn 300 Psi 2 In | AB2DFG 1LBR6Galvaniserat smidbart järn3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi412SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPK5 Keps 1/4 tum Npt Galvaniserat smidd stål | AB2LLR 1MPK5Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1MPK6 Keps 3/8 tum Npt Galvaniserat smidd stål | AB2LLT 1MPK6Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "--
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1MPK8 Keps 3/4 tum Npt Galvaniserat smidd stål | AB2LLV 1MPK8Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "-122SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MPK9 Keps 1 tum Npt galvaniserat smidd stål | AB2LLW 1MPK9Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1"-180SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1MPL1 Keps 1 1/4 tum Galvaniserat smidbart järn | AB2LLX 1MPL1Galvaniserat smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.25 "--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2WJ68 Cap 3 Inch Npt Galvaniserat formbart järn
507SEK /enhet